Sada nástrčných klíčů 1/2 palce, Počet nástrojů: 30

Artiklové číslo: 953747 30
Sleva
7 678,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
30 ks
Šířka pěnové hmoty
200 mm
Hloubka pěny
500 mm
Výška pěny
30 mm
Šířka pěny v G
8
Hloubka pěny v G
20
Vhodné pro výšku zásuvky min.
75 mm
Označení výrobce
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Obal
pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí
30
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/2 palce
Barva
Modrá; Šedá; Černá; Stříbrná
Druh produktu
kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Set / sada
ano
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Číslo výrobce 953747 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953747: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 641629 vel. 1/2: 1 ks