Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola, broj alata: 30

Artikl br.: 953747 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 30 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Izlazni Četverokut 1/2 col
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 30
Broj alata 30
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 3,891 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Broj proizvođača 953747 30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953747: 1 kom.
GARANT 6-kutni nastavak br. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač GARANT br. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.
GARANT račna, prespojiva, br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.
Produžetak GARANT br. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 kom.
T ručica GARANT br. 641329 vel. 295: 1 kom.
GARANT kardanski zglob br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.