Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 46

Nr art.: 953743 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 46 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Liczba elementów w zestawie 46 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 200 mm
Długość 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Mobilność +
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Numer producenta 953743 46
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953743: 1 szt.
Nasadki 6-kątne GARANT nr 631225 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt.
nasadka do klucza nasadowego GARANT do śrub Torx®, nr 631515 wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich HOLEX nr 631613 rozm. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips HOLEX nr 631623 rozm. 1; 2; 3; 4: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 631729 rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa HOLEX do śrub Torx® długa nr 631773 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 50; 150: po 1 szt.
Uchwyt nasadowy GARANT nr 632829, rozm. 146: 1 szt.
Przetyczka GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.