Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 46

Nr art.: 953743 46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 46 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht Hartschaumeinsatz
Część opisana, Szary Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Szare
Liczba narzędzi 46
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy; Nasadka wkrętakowa; Przedłużka; przegub Cardana; Przetyczka; Uchwyt
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub TORX® zewn.; do wkrętów płaskich; Do śrub Phillips (PH); Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Numer producenta 953743 46
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953743: 1 szt.
Nasadki 6-kątne GARANT nr 631225 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 szt.
nasadka do klucza nasadowego GARANT do śrub Torx®, nr 631515 wielk. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich HOLEX nr 631613 rozm. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 szt.
Nasadki wkrętakowe do śrub z główką Phillips HOLEX nr 631623 rozm. 1; 2; 3; 4: po 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa GARANT, nr 631729 rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa HOLEX do śrub Torx® długa nr 631773 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 50; 150: po 1 szt.
Uchwyt nasadowy GARANT nr 632829, rozm. 146: 1 szt.
Przetyczka GARANT nr 633029, rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT nr 633529, rozm. 1/4: 1 szt.