Topnøglesortimenter, 1/4 tomme, Antal værktøjer: 46

Art.-nr.: 953743 46
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 46 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende dele 46 stk.
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Længde 500 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Bredde, skum 200 mm
Dybde, skum 500 mm
Samlet højde, skum 30 mm
Skum forlaseret ja
Antal udsparringer til værktøj 46 stk.
Producentspecifik enhed G
Energiforsyning ingen energiforsyning
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Skummateriale Polyethylen (PE)
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Producentnummer 953743 46
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvogne med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953743: 1 stk.
GARANT topnøgletop nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver
GARANT top til Torx® nr. 631515 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til ligekærv nr. 631613 str. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til Phillips-skruer nr. 631623 str. 1; 2; 3; 4: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit nr. 631729 str. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver
HOLEX skruetrækkerindsats til Torx®, lang, nr. 631773 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 stk. af hver
GARANT reverserbar skraldenøgle nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
GARANT forlænger nr. 632429 str. 50; 150: 1 stk. af hver
GARANT greb nr. 632829 str. 146: 1 stk.
GARANT T-greb nr. 633029 str. 116: 1 stk.
GARANT kardanled nr. 633529 str. 1/4: 1 stk.