Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala, szerokość grotu: 3,5mm

Nr art.: 631613 3,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 736 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 25 mm
Średnica zewnętrzna D 12 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Metoda produkcji kute
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Szerokość ostrza b 3,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631613 3,5
EAN / GTIN 4062406227593
Numer producenta 631613 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.