Dopsleutelassortiment 1/4 Inch, Aantal gereedschappen: 46

Artikelnummer: 953743 46
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 46 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 46
Uitvoering met dopsleutel
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953743: 1 St.
GARANT 6-kant dop nr. 631225 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Resp. 1 st.
GARANT dop voor Torx® nr. 631515 gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaierdop voor sleuf nr. 631613 gr; 3,5; 4; 5,5; 8: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaierdop voor Phillips nr. 631623 gr.1; 2; 3; 4: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 631729 gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaierdop voor Torx® lang nr. 631773 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 632025 gr. 1/4: 1 St.
GARANT verlengstuk nr. 632429 gr. 50; 150: Resp. 1 st.
GARANT opsteekhandvat nr. 632829 gr. 146: 1 St.
GARANT dwarsgreep nr. 633029 gr. 116: 1 St.
GARANT cardangewricht nr. 633529 gr. 1/4: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan