{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 11 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Zielony | Sygnał zielony | |
| Część opisana, Sygnał zielony | Markierungen | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Głębokość pianki | 250 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 10 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | Micro-Schraubendreher-Sortiment | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Wersja | proste | |
| Liczba narzędzi | 11 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 0 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH00 | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953396 11 | |
| EAN / GTIN | 2050002004184 | |
| Numer producenta | 953396 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |