Assortiment micro-schroevendraaiers, Aantal gereedschappen: 11

Artikelnummer: 953396 11
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 11 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 11
Aantal gereedschappen 11
Gewicht 0,193 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953396 11
EAN/GTIN 2050002004184
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953396: 1 st.
WERA elektronica-schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627470 gr. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: Resp. 1 st.
WERA elektronica-schroevendraaier voor sleuf nr. 664600 gr. 1,2; 1,5; 2; 2,5: Resp. 1 st.
WERA elektronica-schroevendraaier voor Phillips nr. 668800 gr. 00; 0: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan