{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 137 mm | |
| Długość grotu l1 | 40 mm | |
| Oznaczenie producenta | 2054 Micro | |
| Odcień, Czarny | Sygnał zielony; Czarny głęboki | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 97 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 0,7 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627470 0,7 | |
| EAN / GTIN | 4013288032072 | |
| Numer producenta | 05118060001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |