• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mikro-skruvmejselsats, Antal verktyg: 11

Art-nr.: 953396 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Ange pris 11 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 11
antal verktyg 11
vikt 0,193 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953396 11
EAN/GTIN 2050002004184
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953396: 1 st.
WERA 6-kants elektronikmejsel nr 627470; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 st vard.
WERA elektronikskruvdragare för spår nr 664600 storlek 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 st vard.
WERA elektronikmejsel för Phillips nr 668800 strl 00; 0: 1 st vard.