Mikro atsuktuvų rinkiniai 11

Prekės Nr.: 953396 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 11
Įrankių skaičius 11
Svoris 0,193 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953396: 1 vnt.
WERA 6-briaunis elektronikai skirtas atsuktuvas Nr. 627470 dyd. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.
WERA elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664600 dyd. 1,2; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.
WERA elektronikai skirtas atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668800 dyd. 00; 0: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys