{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Szerokość pianki | 200 mm | |
| Głębokość pianki | 200 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 8 | |
| Głębokość pianki w G | 8 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Czarny; Zielony | |
| Liczba narzędzi | 8 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | TX5 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953386 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002004177 | |
| Numer producenta | 953386 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |