Set de şurubelniţe electronice, Număr de scule: 8

Cod articol.: 953386 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 8 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 8 buc.
Culoarea negru; verde
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) TX5
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177
Număr producător 953386 8
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953386: 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică pentru Torx® Cod 625770 Ref. TX5; TX6; TX8; TX10: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă electronică forma puterii micro Cod 627470 Ref. 0,9; 1,3; 1,5; 2: Câte 1 buc.