Súprava skrutkovačov na elektroniku 8

Č. pol.: 953386 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×8
Šírka 200 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 8
Počet nástrojov 8
Hmotnosť 0,151 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953386 8
EAN/GTIN 2050002004177

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953386: 1 ks
Skrutkovac na elektroniku WERA pre Torx® c. 625770 vel. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 ks
Skrutkovač na elektroniku WERA Kraftform Micro č. 627470 veľ. 0,9; 1,3; 1,5; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely