Sähköinen ruuvinväänninsarja 8

Tuote nro.: 953386 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×8
Leveys 200 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 8
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 8
Paino 0,151 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953386: 1 kpl
Elektroniikka-asentajan WERA-ruuvitaltta Torx®-ruuveille nro 625770, koot TX5; TX6; TX8; TX10: kutakin 1 kpl
WERA elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Kraftform Micro nro 627470 koot 0,9; 1,3; 1,5; 2: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat