Jeu de tournevis pour Torx®, Nombre d'outils: 7

Réf.: 953152 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 7 pc.
Teinte, bleu Bleu nocturne; Orangé pur
Référence fabricant GARANT Schraubendreher für Torx®
Couleur bleu; orange
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 953152 7
EAN / GTIN 4067263723271
Réf. fabricant 953152 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953152: 1 pièce
Tournevis GARANT pour Torx® 625332 réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: 1 pièce de chaque