Destornillador para Torx®, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 953152 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 7 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, azul Azul noche; Naranja puro
Profundidad espuma 250 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 10
Denominación del fabricante GARANT Schraubendreher für Torx®
Embalaje espuma / espuma rígida
Color azul; naranja
Cantidad de herramientas 7
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 953152 7
EAN / GTIN 4067263723271
Número del fabricante 953152 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953152: 1 ud.
Destornillador para Torx® GARANT n.° 625332 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: 1 ud. cada