Šroubovák pro Torx®, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 953152 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 7 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Modrá Noční modrá; Čistá oranžová
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Označení výrobce GARANT Schraubendreher für Torx®
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Modrá; Oranžová
Počet kusů nářadí 7
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953152 7
EAN / GTIN 4067263723271
Číslo výrobce 953152 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953152: 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Torx® č. 625332 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 ks