Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 952432 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Srebrna
Wersja proste
Liczba narzędzi 10
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym 6
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3110
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952432 10
EAN / GTIN 4062406158613
Numer producenta 952432 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952432: 1 szt.
Zestaw kluczy płaskich dwustronnych HOLEX, nr 610960, rozm. 10 (6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30): 1 szt.