Jeu de clés à fourches, Nombre d'outils: 10

Réf.: 952432 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Emballage Valises en plastique
Couleur argent
Exécution forme droite
Nombre d’outils 10
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 6 mm
Taille côté sortie, pour vis à six pans mâles 6
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3110
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 952432 10
EAN / GTIN 4062406158613
Réf. fabricant 952432 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952432: 1 stk.
HOLEX dobbelt gaffelnøglesæt nr. 610960 str. 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 stk.