{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 10 | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 6 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos | 6 | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3110 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 952432 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406158613 | |
| Número del fabricante | 952432 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |