Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Įrankių skaičius: 10

Prekės Nr.: 952432 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Spalva sidabro spalvos
Modelis ties.
Įrankių skaičius 10
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Išėjimo pavaros dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 6
Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3110
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952432 10
EAN / GTIN 4062406158613
Gamintojo numeris 952432 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952432: 1 vnt.
HOLEX dvipusių veržliarakčių rinkinys Nr. 610960 dyd. 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 vnt.