Zestaw pilników warsztatowych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 952211 5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Liczba 5
Opis formy okrągłe; półokrągły; płaskie
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Stopień rozdrobnienia Drobne; średni
Okładzina obustronne
Opakowanie Schaumstoff / Hartschaum
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952211 5
EAN / GTIN 4067263886365
Numer producenta 952211 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 952211: 1 szt.
Zestaw pilników HOLEX, 5-elem., nr 517420, rozm. 250: 1 szt.