Jeu de limes d’atelier, Nombre d'outils: 5

Réf.: 952211 5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 500 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 20
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Nombre 5
Description de la forme mi-ronde; plat; rond
Type de taille taille double
Degré de finesse type fin; type moyen
Revêtement des deux côtés
Emballage Schaumstoff / Hartschaum
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Type de produit lime d’atelier
Sommaire jeu / Assortiment
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 952211 5
EAN / GTIN 4067263886365
Réf. fabricant 952211 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 952211: 1 pièces
Jeu de 5 limes HOLEX 517420 réf. 250: 1 pièces