Juego de limas de taller, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 952211 5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Cantidad 5
Descripción de la forma plano; redondo; semicircular
Tipo de corte Corte doble
Grado de finura Fino/a; medio/a
Ocupación por los dos lados
Embalaje Schaumstoff / Hartschaum
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Tipo de producto Lima de taller
Contenido Juego / surtido
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 952211 5
EAN / GTIN 4067263886365
Número del fabricante 952211 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 952211: 1 ud.
Juego de limas HOLEX, 5 piezas, n.º 517420 tam. 250: 1 ud.