Sada dílenských pilníků, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 952211 5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Počet 5
Popis – formulář Plochý; kulatý; půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Stupeň jemnosti Jemný; střední
Osazení oboustranný
Obal Schaumstoff / Hartschaum
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Obsah Sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952211 5
EAN / GTIN 4067263886365
Číslo výrobce 952211 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952211: 1 ks
Sada pilníků 5dílná HOLEX č. 517420 vel. 250: 1 ks