• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Pomiar gwintu za pomocą przewodu 3-żyłow

Nr art.: 952146
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 952146
EAN / GTIN 4946368202815
Numer producenta 952146
Numer L L40010 646
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda pomiaru trójprzewodowego jest jedną z najprecyzyjniejszych metod określania średnicy skoku gwintu. Oferuje Państwu następujące korzyści: Przewody pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane. Umieszcza się je na kowadle i wrzecionie mikrometru suwakowego, co pozwala na pomiar średnicy skoku gwintu.

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 2,05 mm
  • Dokładność: DIN 2269, klasa 1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,042 X 0,04 X 0,017 M

W dostawie:

In a plastic case