Mesure de filetage 3 fils, D = 2,05 mm pour broche D = 6,35 mm

Réf.: 952146
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 952146
EAN / GTIN 4946368202815
Réf. fabricant 952146
Article hors catalogue L40010 646
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 2,05 mm
  • Précision: DIN 2269, classe 1
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,017 M

Livraison:

Dans un boîtier en plastique