Misura filettatura a 3 fili, D = 2,05 mm per perno D = 6,35 mm

Codice art.: 952146
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
Codice articolo 952146
EAN / GTIN 4946368202815
Codice del produttore 952146
Numero-L L40010 646
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il metodo di misurazione a 3 fili è uno dei metodi più precisi per determinare il diametro primitivo sulle filettature. Offre i seguenti vantaggi: I fili di misura sono temprati e lappati con precisione. Sono posizionati su un micrometro sull'incudine e sul mandrino e quindi consentono di misurare il diametro primitivo su una filettatura

Proprietà:

  • Diametro (D): 2,05 mm
  • Accuratezza: DIN 2269, classe 1
  • Dimensioni: 0,042 X 0,04 X 0,017 M

Fornitura:

In un alloggiamento in plastica