• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Draht-Gewindemessung D= 2,05 mm für D= 6,35 mm Spindel

Artikel-Nr.: 952146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 952146
EAN / GTIN 4946368202815
Herstellernummer 952146
L-Nummer L40010 646
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

Merkmal:

  • Durchmesser (D): 2,05 mm
  • Genauigkeit: DIN 2269, Klasse 1
  • Größe / Abmessung: 0,042 X 0,04 X 0,017 M

Lieferumfang:

In einem Kunststoffgehäuse