• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 952078 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 7 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Messwerkzeug-Sortiment
Liczba elementów w zestawie 7 szt.
Wysokość 75 mm
Szerokość 200 mm
Długość 500 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 200 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość całkowita pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Zasilanie energią Bez zasilania
Szerokość w G 8
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Masa całkowita 1,197 kg
Rodzaj produktu Asortyment zestawów pomiarowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085
Numer producenta 952078 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952078: 1 szt.
suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.
kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.
Rysik traserski HOLEX z węglików spiekanych nr 458800 rozm. HM: 1 szt.
miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
przymiar z tworzywa WIHA, 2 m, nr 466200, wielk. 2: 1 szt.
Poziomnica HOLEX nr 467436, wielk. 400: 1 szt.