Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 952078 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Messwerkzeug-Sortiment
Número de piezas incluidas
7 ud.
Altura total
75 mm
Anchura total
200 mm
Longitud total
500 mm
Tipo de almacenamiento
Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B
200 mm
Profundidad espuma T
500 mm
Altura de la espuma H
30 mm
Espuma preprocesada con láser
sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
75 mm
Unidad específica del fabricante
G
Anchura en G
8
Profundidad en G
20
Material espuma
Polietileno (PE)
Peso total
1,197 kg
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de instrumentos de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085
Número del fabricante 952078 7
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952078: 1 ud.
Pie de rey HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 ud.
Trazador de metal duro HOLEX n.° 458800 tam. HM: 1 ud.
Regla graduada de acero HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Metro plegable de plástico WIHA, de 2 m, n.º 466200 tam. 2: 1 ud.
Nivel de burbuja HOLEX n.º 467436 tam. 400: 1 ud.