Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowane, z podziałką z tyłu, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 461805 150
Cena za 1 sztuka (PLN 129,16 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 163,05 PLN /szt.
  • 364,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
923 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 150 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Numer producenta 461805 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Znierdzewnejtaśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.
dodatkowa skala na odwrocie.