Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 7

Tuote nro.: 952078 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 7 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 7
Malli mittauslaitteen kanssa
Paino 1,197 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085
Valmistaja/vastuuhenkilö Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952078: 1 kpl
HOLEX-työntömitta nro 410200, koko 150: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
HOLEX-teräsviivain nro 461805 , koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201 , koko 2,5: 1 kpl
WIHA Muovinen mittanauha (2 m) nro 466200 , koko 2: 1 kpl
HOLEX-vesivaaka nro 467436  koko 400: 1 kpl