Asortiman alata, broj alata: 7

Artikl br.: 952078 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 7 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 7
Izvedba s mjernim alatom
Težina 1,197 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085
Proizvođač/odgovorna osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952078: 1 kom.
HOLEX mjerni kliznik br. 410200 vel. 150: 1 kom.
HOLEX granični kutnik br. 452600 vel. 150×100: 1 kom.
HOLEX igla za zacrtavanje br. 458800 vel. HM: 1 kom.
HOLEX čelično ravnalo br. 461805 vel. 300: 1 kom.
GARANT izvlačni metar br. 462201 vel. 2,5: 1 kom.
Plastični metar 2 m br. 466200 vel. 2: 1 kom.
HOLEX libela br. 467436 vel. 400: 1 kom.