Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 952072 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 5
Wersja z narzędziem pomiarowym
masa 1,512 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952072 5
EAN / GTIN 2050002041905
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001, wielk. 952072: 1 szt.
GARANT Suwmiarki cyfrowe nr 412680, wielk. 150: 1 szt.
Kątownik płaski GARANT nr 451030 rozm. 150×100: 1 szt.
kątomierz HOLEX nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
Przymiar liniowy warsztatowy GARANT nr 461170, rozm. 400: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462210, wielk. 3: 1 szt.