{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Pridedamų dalių skaičius | 5 vnt. | |
| Aukštis | 75 mm | |
| Plotis | 200 mm | |
| Ilgis | 500 mm | |
| Sandėliavimo būdas | putplasčio įdėklas | |
| Putplasčio plotis | 200 mm | |
| Gylis putplastis | 500 mm | |
| Bendras aukštis putplastis | 75 mm | |
| Iš anksto glazūruotos putos | taip | |
| Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 75 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Plotis G | 8 | |
| Gylis G | 20 | |
| Putplasčio medžiaga | Polietilenas (PE) | |
| Bendras svoris | 1,512 kg | |
| Produkto rūšis | įrankių rinkiniai |
| Produkto numeris | 952072 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002041905 | |
| Gamintojo numeris | 952072 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |