{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Numero di componenti inclusi | 5 pz. | |
| Altezza | 75 mm | |
| Larghezza | 200 mm | |
| Lunghezza | 500 mm | |
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Larghezza inserto in espanso | 200 mm | |
| Profondità espanso | 500 mm | |
| Altezza totale dell´espanso | 75 mm | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Altezza minima frontalino cassetti appropriata | 75 mm | |
| Unità specifica del produttore | G | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Larghezza in G | 8 | |
| Profondità in G | 20 | |
| Materiale in espanso | Polietilene (PE) | |
| Peso totale | 1,512 kg | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 952072 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002041905 | |
| Codice del produttore | 952072 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |