{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Nombre de pièces fournies | 5 pc. | |
| Hauteur totale | 75 mm | |
| Largeur totale | 200 mm | |
| Longueur totale | 500 mm | |
| Type de rangement | mousse rigide prédécoupée | |
| Largeur mousse B | 200 mm | |
| Profondeur mousse T | 500 mm | |
| Hauteur mousse H | 30 mm | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | 75 mm | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur en G | 8 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Matériau mousse | Polyéthylène (PE) | |
| Densité mousse | 45 | |
| Poids total | 1,512 kg | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Type de produit | gamme d’instrument de mesure |
| Référence article | 952072 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002041905 | |
| Réf. fabricant | 952072 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |