Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 952048 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×24
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×24
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 100 mm
szerokość 150 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 24
liczba narzędzi 7
Wersja z narzędziem pomiarowym
masa 1,083 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952048: 1 szt.
Suwmiarka z noniuszem HOLEX, nr 410200, rozm. 150: 1 szt.
kątownik HOLEX nr 452600, wielk. 150×100: 1 szt.
Rysik traserski z węglików spiekanych HOLEX nr 458800 rozm. HM: 1 szt.
miara stalowa HOLEX nr 461805, wielk. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
Metrówka WIHA nr 466200, rozm. 2: 1 szt.
Poziomnica aluminiowa HOLEX, nr 467435, rozm. 400: 1 szt.