• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 952048 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 7 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×24
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×24
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 150 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 24
Numero degli utensili 7
Esecuzione con strumento di misura
Peso 1,083 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952048: 1 pz.
Calibro a corsoio con nonio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX n. art. 452600 Dim. 150×100: 1 pz.
Punta a tracciare in metallo duro di HOLEX n. art. 458800 Dim. HM: 1 pz.
Riga in acciaio HOLEX n. art. 461805 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Metro pieghevole WIHA n. art. 466200 Dim. 2: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX in alluminio n. art. 467435 Dim. 400: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati