Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 953373

Nr art.: 952001 953373
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
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny
Szary antracytowy
Odcień, Szare
Sygnałowy szary
Część opisana, Szary antracytowy
Deckschicht
Część opisana, Sygnałowy szary
Kontrastschicht
Kolor
Szare; Czarny
Liczba wycięć na narzędzia
9 szt.
Szerokość w G
6
Głębokość w G
24
Rodzaj produktu
Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Właściwości pianki
twardy
Właściwości
odporny na olej
Materiał
Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B
150 mm
Głębokość całkowita T
600 mm
Wysokość całkowita H
30 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 953373
EAN / GTIN 4069515041713
Numer producenta 952001 953373
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.