{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Szerokość pianki | 150 mm | |
| Głębokość pianki | 600 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 6 | |
| Głębokość pianki w G | 24 | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Kolor | Czerwony; Pomarańczowy; Żółty; Zielony; Niebieskie | |
| Wersja | proste | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | 3,5; PH0 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 953373 9 | |
| EAN / GTIN | 2050002125353 | |
| Numer producenta | 953373 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |