Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 952505

Nr art.: 952001 952505
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy; Szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Szary Kontrastschicht
Kolor Szare; Szare
Wysokość 1 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 20 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów 100 mm
Szerokość w G 10
Głębokość w G 20
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B 250 mm
Głębokość całkowita T 500 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 952505
EAN / GTIN 4062406152666
Numer producenta 952001 952505
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.