Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 952892

Nr art.: 952001 952892
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
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy; Sygnałowy szary
Część opisana, Szary antracytowy
Deckschicht
Część opisana, Sygnałowy szary
Kontrastschicht
Kolor
Szare; Szare
Liczba wycięć na narzędzia
15 szt.
Szerokość w G
8
Głębokość w G
10
Liczba
1
Rodzaj produktu
Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo
tak
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Właściwości pianki
twardy
Właściwości
odporny na olej
Materiał
Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B
200 mm
Głębokość całkowita T
250 mm
Wysokość całkowita H
30 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 952892
EAN / GTIN 4067263723165
Numer producenta 952001 952892
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.