Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi, pasuje do asortymentu twardych pianek: 953551

Nr art.: 952001 953551
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
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do asortymentu twardych pianek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Szary antracytowy
Odcień, Szare Grafitowy szary
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Część opisana, Grafitowy szary Kontrastschicht
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Czarny
Wysokość 1 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 17 szt.
Szerokość w G 10
Głębokość w G 24
Liczba 1
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B 250 mm
Głębokość całkowita T 600 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952001 953551
EAN / GTIN 4062406093679
Numer producenta 952001 953551
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie przyjmuje żadnych płynów. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa szara barwa sygnalizuje brak narzędzia.