Napinacz pionowy z czerwonym uchwytem

Nr art.: 95083
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 95083
EAN / GTIN 4020772095086
Numer producenta 95083
Numer L L30100 6
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz pionowy z czerwonym uchwytem, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Stal nierdzewna, polerowana. W rozmiarach od 2 do 4 pracują w tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 6890NI.
Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Śruba dociskowa: M8x65
  • Masa: 630 g
  • Rozmiar: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min.: -6,0
  • Maks. HW: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°