Verticale klem met rode handgreep

Artikelnummer: 95083
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 95083
EAN/GTIN 4020772095086
Nummer fabrikant 95083
L-nummer L30100 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale klem met rode handgreep, met open arm en horizontale voet.
Roestvrij staal, gepolijst. Klinknagels in maat 2 t/m 4 lopen in lagerbussen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met niet-roestige klemschroef nr. 6890NI.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Spanschroef: M8x65
  • Gewicht: 630 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min.: -6,0
  • HW max.: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen