Morsetto verticale con impugnatura rosso

Codice art.: 95083
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 95083
EAN / GTIN 4020772095086
Codice del produttore 95083
Numero-L L30100 6
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura rosso, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
acciaio inox, lucidato. I rivetti di dimensioni da 2 a 4 si inseriscono nelle boccole dei cuscinetti. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6890NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vite di pressione: M8x65
  • peso: 630 g
  • Dimensione: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min: -6,0
  • HW max: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°